ISO7049 2.2X6.5 C Z1 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB2,2X6,5PZEFZ/100
Spartex:VTBPZ2,2X6,5EFZ/100
Rubix:3646426
Hersteller:007049.00104.9022.006
EAN:4043952770283


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2,2 |
Produktdetails : ISO7049 2.2X6.5 C Z1 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
2,2X6,5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2,2 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,49 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6,5 mm