ISO7049 6.3X13 C H3 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB6,3X13PHEFZ
Spartex:VTBPH6,3X13EFZISO
Rubix:3646601
Hersteller:007049.00106.0063.013
EAN:4051426179579


Technische Zusammenfassung
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
Produktdetails : ISO7049 6.3X13 C H3 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
6,3X13
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,78 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
9,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
13 mm