Schraube, selbstbohrend Spartex VTBPH6,3X100EFZISO, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 100 mm | Norm: ISO 7049
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPH6,3X100EFZISO
Rubix:3646614
Hersteller:007049.00106.0063.100
EAN:4051426179708


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7049 6.3X100 C H3 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
6,3X100
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Norm | iso 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,30 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
61,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
100 mm