ISO7049 5.5X38 C H3 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB5,5X38PHEFZ
Spartex:VTBPH5,5X38EFZISO
Rubix:3646595
Hersteller:007049.00106.0055.038
EAN:4051426179517


Technische Zusammenfassung
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
Produktdetails : ISO7049 5.5X38 C H3 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
5,5X38
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,85 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
11,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
38 mm