Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFPH3X22EF4ZISO/200, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 22 mm | Norm: ISO 7046
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFPH3X22EF4ZISO/200
Rubix:3646258
Hersteller:007046.04104.9030.022
EAN:4051426701909


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7046-1 M3X22 H1 4.8 ZN K Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
3X22
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 7046 |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | ph1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,38 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
5,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
22 mm