Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCLPZ6X20EFZISO, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 20 mm | Norm: ISO 7045
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCLPZ6X20EFZISO
Rubix:3646091
Hersteller:007045.04105.0060.020
EAN:4051426632166


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7045 M6X20 Z3 4.8 ZN Linsenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz
6X20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 7045 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | pz3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
72,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm