Stellschraube Spartex VMH6X25EFA1, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 25 mm | Norm: DIN 464
Rändelschrauben, hohe Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMH6X25EFA1
Rubix:526654
Hersteller:046426 25
EAN:4043377039057


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : DIN464 M6X25 1.4305 Rändelschraube, hohe Form
Rändelschraube, hohe Form
Rändelschrauben, hohe Form A1 6X25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | din 464 |
| Abdrucktyp | rändel |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std