Referenzen
Spartex:VSTHCT10X30EFISO
Rubix:5283
Hersteller:004028.12000.0100.030
EAN:4051426087614


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4028 M10X30 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen 10X30 Stahl 45H ISO 4028
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4028 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
30 mm