Referenzen
Spartex:VSTHCPT5X12EFISO
Rubix:3946
Hersteller:004027.12000.0050.012
EAN:4051426083258


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4027 M5X12 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und Spitze 5X12 Stahl 45H ISO 4027
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4027 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
12 mm