Referenzen
Ersetzte Ref.:TH6X16EF10/100
Spartex:TH6X16EF10ISO/100
Rubix:3641108
Hersteller:004017.10000.9060.016
EAN:4043952436462


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M6X16 10.9 K Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Gesamtgewinde 6X16 - SW10 Stahl 10.9 ISO 4017 Boitage =100p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,93 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
4,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M6