Referenzen
Ersetzte Ref.:TH5X25EF8
Spartex:TH5X25EF8ISO
Rubix:3639577
Hersteller:004017.08000.0050.025
EAN:4043952442357


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M5X25 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schrauben Metall TH Gesamtgewinde 5X25 - SW8 Stahl 8.8 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,90 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
18,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M5