Referenzen
Spartex:TH4X20EF8ZISO
Rubix:3640076
Hersteller:004017.08100.0040.020
EAN:4043952448588


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M4X20 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
4X20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,40 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
24,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
4 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M4