Referenzen
Spartex:TH45X110EF8ISO
Rubix:3640002
Hersteller:004017.08000.0450.110
EAN:4043952447697


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M45X110 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschraube TH Gesamtgewinde 45X110 - SW70 Stahl 8.8 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 45 mm |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M45 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
45 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M45