Referenzen
Ersetzte Ref.:TH3X10EF8Z/100
Spartex:TH3X10EF8ZISO/100
Rubix:3640432
Hersteller:004017.08100.9030.010
EAN:4043952451991


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M3X10 8.8 ZN K Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
3X10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,81 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
4,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M3