Referenzen
Ersetzte Ref.:TH36X140EF8Z
Spartex:TH36X140EF8ZISO
Rubix:3640383
Hersteller:004017.08100.0360.140
EAN:4043952451915


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M36X140 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
36X140
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M36