Sechskantschraube Spartex TH24X50EF10ZISO, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 50 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH24X50EF10ZISO
Rubix:3641241
Hersteller:004017.10100.0240.050
EAN:4043952436882


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M24X50 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
24X50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,93 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
114,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
24 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m24