Referenzen
Spartex:TH12X80PF8
Rubix:5767
Hersteller:000931.08000.0120.080
EAN:4043952223420


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M12X80 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Teilgewinde 12X80 - SW19 Stahl 8.8 DIN 931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,23 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
33,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M12