ISO4017 M24X100 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH24X100EF8ISO
Rubix:3639852
Hersteller:004017.08000.0240.100
EAN:4043952445563
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Material/VerarbeitungStahl
Festigkeitsklasse8,8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M24X100 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Metallschraube TH Gesamtgewinde 24X100 - SW36 Stahl 8.8 ISO 4017

Technische Informationen


Attribute
Länge100 mm
Material/VerarbeitungStahl
Festigkeitsklasse8,8
Gewindedurchmesser24 mm
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM24
Abdrucktypsechseckig (hex)
27,81 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
33,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

24 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M24