Sechskantschraube Spartex TH16X300EF10ISO, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 300 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X300EF10ISO
Rubix:3640959
Hersteller:004017.10000.0160.300
EAN:4043952434338


Technische Zusammenfassung
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M16X300 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschraube TH Gesamtgewinde 16X300 - SW24 Stahl 10.9 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
300 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m16