Sechskantschraube Spartex TH4X25PF8ISO, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 25 mm | Norm: DIN 931 / ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH4X25PF8ISO
Rubix:3637338
Hersteller:004014.08000.0040.025
EAN:4043952405925


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M4X25 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 4X25 - SW7 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Norm | din 931 / iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,85 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
29,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
4 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m4