Sechskantschraube Spartex TH48X480PF8ISO, Durchmesser, metrisch: M48 | Länge: 480 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH48X480PF8ISO
Rubix:3637827
Hersteller:004014.08000.0480.480
EAN:4043952412695


Technische Zusammenfassung
| Länge | 480 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M48X480 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 48X480 - SW75 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 480 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m48 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
480 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
48 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m48