Sechskantschraube Spartex TH30X270PF8ISO, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 270 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH30X270PF8ISO
Rubix:3637712
Hersteller:004014.08000.0300.270
EAN:4043952410349


Technische Zusammenfassung
| Länge | 270 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M30X270 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 30X270 - SW46 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 270 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
270 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
30 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m30