Referenzen
Spartex:TH24X370PF10ISO
Rubix:3638787
Hersteller:004014.10000.0240.370
EAN:4043952398968


Technische Zusammenfassung
| Länge | 370 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M24X370 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschrauben TH Teilgewinde 24X370 - SW36 Stahl 10.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 370 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
370 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24