Referenzen
Spartex:TH20X80PF10ISO
Rubix:3638718
Hersteller:004014.10000.0200.080
EAN:4043952398159


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M20X80 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 20X80 - SW30 Stahl 10.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,24 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
51,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20