Sechskantschraube Spartex TH20X220PF8ISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 220 mm | Norm: DIN 931 / ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X220PF8ISO
Rubix:3637587
Hersteller:004014.08000.0200.220
EAN:4043952408735


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M20X220 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 20X220 - SW30 Stahl 8.8 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | din 931 / iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m20