Referenzen
Ersetzte Ref.:TH16X210PF10Z
Spartex:TH16X210PF10ZISO
Rubix:3639007
Hersteller:004014.10100.0160.210
EAN:4043952762332


Technische Zusammenfassung
| Länge | 210 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M16X210 10.9 ZN Sechskantschraube mit Schaft
16X210
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 210 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,84 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
77,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
210 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16