Sechskantschraube Spartex TH14X60PF10G500AISO, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 60 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH14X60PF10G500AISO
Rubix:3673828
Hersteller:004014.10310.0140.060
EAN:4051427035324


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M14X60 10.9 FLZNL/NC/X/X/480H/C Sechskantschraube mit Schaft
14X60
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,24 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
52,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
14 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m14