ISO4014 M12X110 1.7218+QT ZN DGRL Sechskantschraube mit Schaft
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X110PFZISO
Rubix:3639362
Hersteller:004014.25104.0120.110
EAN:4051426688781


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
Produktdetails : ISO4014 M12X110 1.7218+QT ZN DGRL Sechskantschraube mit Schaft
Metallschraube TH Teilgewinde 12X110 Stahl verzinkt ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,23 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
137,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12