Referenzen
Spartex:TH10X220PF10ISO
Rubix:3638629
Hersteller:004014.10000.0100.220
EAN:4051426646804


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M10X220 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
Schraube Metall TH Gewinde Teilweise 10X220 Stahl 10.9 ISO 4014
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,80 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
92,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10