EN15048 ISO4014 MU M10X50 8.8 ZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechskantmutter ISO4032
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTH10X50PF8ZISO
Rubix:3638220
Hersteller:004014.08104.0100.050
EAN:4051426703422


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : EN15048 ISO4014 MU M10X50 8.8 ZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechskantmutter ISO4032
10X50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,89 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
32,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10