Referenzen
Spartex:VTFF8X80EFLTISO/100
Rubix:3282722
Hersteller:002009.70000.9080.080
EAN:4051426685490

Produktdetails : ISO2009 M8X80 MS K Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 8X80 - Messing ISO 2009 (DIN963) Boitage =100p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M8
