Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF6X35EFLT/200
Spartex:VTFF6X35EFLTISO/200
Rubix:3636552
Hersteller:002009.70000.9060.035
EAN:4051426685315

Produktdetails : ISO2009 M6X35 MS K Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 6X35 - Messing ISO 2009 (DIN963) Packung =200St.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,20 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
82,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6
