Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF6X35EF4
Spartex:VTFF6X35EFISO
Rubix:3636233
Hersteller:002009.04000.0060.035
EAN:4051426674432

Produktdetails : ISO2009 M6X35 4.8 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 6X35 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,40 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
25,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6
