Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF6X20EFPA
Spartex:VTFF6X20EFPAISO
Rubix:3636608
Hersteller:002009.80000.0060.020
EAN:4051426686121

Produktdetails : ISO2009 M6X20 PA6.6 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 6X20 - Polyamid ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,86 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6
