Referenzen
Spartex:VTFF5X45EFLTISO/200
Rubix:3636543
Hersteller:002009.70000.9050.045
EAN:4051426684974

Produktdetails : ISO2009 M5X45 MS K Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 5X45 - Messing ISO 2009 (DIN963) Boitage =200p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,74 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
71,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M5
