Referenzen
Spartex:VTFF4X8EFLTISO
Rubix:3636484
Hersteller:002009.70000.0040.008
EAN:4051426684608

Produktdetails : ISO2009 M4X8 MS Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 4X8 - Messing ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
64,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M4
