Referenzen
Spartex:VTFF4X60EFISO
Rubix:3636215
Hersteller:002009.04000.0040.060
EAN:4051426674234

Produktdetails : ISO2009 M4X60 4.8 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 4X60 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,20 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
26,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M4
