Referenzen
Spartex:VTFF4X40EFLTISO/200
Rubix:3636532
Hersteller:002009.70000.9040.040
EAN:4051426684790

Produktdetails : ISO2009 M4X40 MS K Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 4X40 - Messing ISO 2009 (DIN963) Boitage =200p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,02 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
32,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M4
