Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VTFF4X20EFISO, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 20 mm | Norm: ISO 2009
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTFF4X20EFISO
Rubix:3636207
Hersteller:002009.04000.0040.020
EAN:4051426674159


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : ISO2009 M4X20 4.8 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 4X20 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 2009 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,00 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
42,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m4