Referenzen
Spartex:VTFF3X35EFLTISO/200
Rubix:3636525
Hersteller:002009.70000.9030.035
EAN:4051426684547


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : ISO2009 M3X35 MS K Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 3X35 - Messing ISO 2009 (DIN963) Boitage =200p
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,50 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
16,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3