Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF20X70EF4
Spartex:VTFF20X70EFISO
Rubix:3636296
Hersteller:002009.04000.0200.070
EAN:4051426675781

Produktdetails : ISO2009 M20X70 4.8 Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 20X70 - Stahl 4.8 ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,06 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
228,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M20
