Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF12X50EF4Z/100
Spartex:VTFF12X50EFZISO/100
Rubix:3636454
Hersteller:002009.04100.9120.050
EAN:4051426682130


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
Produktdetails : ISO2009 M12X50 4.8 ZN K Senkschraube mit Schlitz
12X50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,61 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
50,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M12