Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF12X40EFLT/50
Spartex:VTFF12X40EFLTISO/50
Rubix:3636575
Hersteller:002009.70000.9120.040
EAN:4051426685650

Produktdetails : ISO2009 M12X40 MS K Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 12X40 - Messing ISO 2009 (DIN963) Boitage =50p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,20 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
143,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M12
