Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF10X70EFLT/100
Spartex:VTFF10X70EFLTISO/100
Rubix:3636569
Hersteller:002009.70000.9100.070
EAN:4051426685599

Produktdetails : ISO2009 M10X70 MS K Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 10X70 - Messing ISO 2009 (DIN963) Packung =100p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,63 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
260,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M10
