Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF10X16EF4Z/100
Spartex:VTFF10X16EFZISO/100
Rubix:3636433
Hersteller:002009.04100.9100.016
EAN:4051426681881


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
Produktdetails : ISO2009 M10X16 4.8 ZN K Senkschraube mit Schlitz
10X16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,20 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
10,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M10