Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCLF4X5EFPPA
Spartex:VMTCLF4X5EFPAISO
Rubix:3635995
Hersteller:001580.80000.0040.005
EAN:4051426015426

Produktdetails : ISO1580 M4X5 PA6.6 Flachkopfschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 4X5 - Polyamid ISO 1580 (DIN85)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 1580 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,68 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
11,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
5 mm
