Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCLF3X6EFPPA
Spartex:VMTCLF3X6EFPAISO
Rubix:3635992
Hersteller:001580.80000.0030.006
EAN:4051426015402

Produktdetails : ISO1580 M3X6 PA6.6 Flachkopfschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 3X6 - Polyamid ISO 1580 (DIN85)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 1580 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,18 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
7,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm
