Referenzen
Spartex:VMTCBLTX3X5EF4Z
Rubix:3650314
Hersteller:014583.04100.0030.005
EAN:4051426241160


Technische Zusammenfassung
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 14583 |
Produktdetails : ISO14583 M3X5 T10 4.8 ZN Linsenschraube mit Innensechsrund
3X5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 14583 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,80 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
18,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
5 mm