Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF8X30EFLT/100
Spartex:VTCF8X30LTISO/100
Rubix:3634850
Hersteller:001207.70000.9080.030
EAN:4043952997574

Produktdetails : ISO1207 M8X30 MS K Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 8X30 - Messing ISO 1207 (DIN84) Boitage =100p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,06 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
94,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M8
