Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF8X10EFZ4/100
Spartex:VTCF8X10ZISO/100
Rubix:3634713
Hersteller:001207.04100.9080.010
EAN:4043952994085


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
Produktdetails : ISO1207 M8X10 4.8 ZN K Zylinderschraube mit Schlitz
8X10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,20 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
6,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M8